Finomfogazású kerepes hajtószár, irányváltós, 1/2 col, forgatható markolattal és kioldóval

Cikkszám: 640495
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
64 darabszám azonnal szállítható
  • Csatlakozó négyszög: 1/2

Termékadatok

Technikai adatok

Csatlakozó négyszög 1/2 coll
Teljes hossz 300 mm
Fogak száma 60
Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 640495
EAN / GTIN 3148519063554
Gyártó száma S.360

Leírás

Kivitel:

Az alapanyag minősége és a speciális kovácsolási eljárás optimális működést és hosszú élettartamot biztosítanak.
Hagyományos használat esetén 6°-os munkaszög, a forgatható markolat használata esetén 0°-os munkaszög. Kioldóval és irányváltó tárcsával jobbos és balos meghúzáshoz.

Szabvány:

Külső négyszög DIN 3120-A 12,5 szerint, rugós golyóval.

Alkalmazható:

Kézzel hajtott dugókulcs fejekhez.