{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Schimbarea direcției de rotație prin | Disc de comutare | |
| Număr de dinți (opritor) | 60 | |
| Lungimea totală L | 300 mm | |
| cu extractor | da | |
| Suprafața sculei | cromat | |
| Standard | DIN 3120-C | |
| Mărime antrenare, Pătrat exterior | 1/2 inch | |
| Unghi de lucru min. | 0 grade | |
| Unghi de lucru max. | 6 grade | |
| Mâner rotativ disponibil | da | |
| Proprietăți mâner | Ergonomic | |
| Culoarea | roşu; negru; argintiu | |
| Tip produs | Clichet | |
| Acţionare | Mâner | |
| Portanţă | Pătrat exterior | |
| Funcție telescopică | nu | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 640495 | |
| EAN / GTIN | 3148519063554 | |
| Număr producător | S.360 | |
| Producător/responsabil | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |