Shaft ladder reinforced fibre glass 300 mm clear width 5 rungs

Nr art.: 64005
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Prowadnica słupka Równolegle
Szerokość w świetle 300 mm
Wykonanie stopnia Szczeble
Liczba szczebli na sekcję drabiny 5
Nośność 150 kg
Długość drabiny 1,4 m
Rodzaj produktu Drabina szybowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 64005
EAN / GTIN 4031405640054
Numer producenta 064005
Numer L L90110 1369
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Szerokość w świetle 300 mm
  • Pręty prostokątne 58 x 25 mm
  • Karbowane kiełki
  • Różne wsporniki ścienne dostępne jako akcesoria

Cecha szcz.:

  • Szerokość zewnętrzna: 350 mm
  • Szerokość pręta: 25 mm
  • Wysokość otworu: 58 mm
  • Długość drabiny: 1400 mm
  • Szerokość w świetle: 300 mm
  • Materiał: TWS
  • Maks. nośność: 150 kg
  • Wymagany montaż: Do montażu za pomocą narzędzi
  • Liczba stopni/szczebli: 5 szczebli
  • Wersja stopniowa: szczeble