Escalera de eje GRP 300mm de ancho libre 5 peldaños

N.º do artigo: 64005
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Desconhecido
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
Dados Técnicos

Guia de longarina em paralelo
Largura livre 300 mm
Modelo do degrau degrau
Número de degraus por secção da escada 5
Capacidade de carga 150 kg
Comprimento da escada 1,4 m
Tipo de produto escada para poços

Identificação e classificação

Número do artigo 64005
EAN/GTIN 4031405640054
Número do fabricante 064005
Número L L90110 1369
Fabricante/responsável MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descrição

Descrição:

  • Ancho claro 300 mm
  • Destornilladores rectangulares 58 x 25 mm
  • Peldaños estriados
  • Varios soportes de pared están disponibles como accesorios

Característica:

  • Anchura externa: 350 mm
  • Ancho de columna: 25 mm
  • Altura de la columna: 58 mm
  • Longitud del conductor: 1400 mm
  • Ancho claro: 300 mm
  • Material: PRFV
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Número de pasos/peldaños: 5 peldaños
  • Ejecución de pasos: Brotes

Produtos adequados