Escalera de eje GRP 300mm de ancho libre 5 peldaños

Número de artículo: 64005
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Orientación de los largueros Paralelo/a
Anchura interior 300 mm
Modelo peldaño Barrote
Número de peldaños por sección de escalera 5
Capacidad de carga 150 kg
Longitud de la escalera 1,4 m
Tipo de producto Escalera de eje

Identificación y clasificación

Número de artículo 64005
EAN / GTIN 4031405640054
Número del fabricante 064005
Número L L90110 1369
Fabricante/responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Descripción:

  • Ancho claro 300 mm
  • Destornilladores rectangulares 58 x 25 mm
  • Peldaños estriados
  • Varios soportes de pared están disponibles como accesorios

Característica:

  • Anchura externa: 350 mm
  • Ancho de columna: 25 mm
  • Altura de la columna: 58 mm
  • Longitud del conductor: 1400 mm
  • Ancho claro: 300 mm
  • Material: PRFV
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Número de pasos/peldaños: 5 peldaños
  • Ejecución de pasos: Brotes