{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Holmführung | parallel | |
| lichte Breite | 300 mm | |
| Tritt Ausführung | Sprosse | |
| Sprossen-Anzahl je Leiterteil | 5 | |
| Tragfähigkeit max. | 150 kg | |
| Leiter-Länge | 1,4 m | |
| Produktart | Schachtleiter |
| Artikelnummer | 64005 | |
| EAN / GTIN | 4031405640054 | |
| Herstellernummer | 064005 | |
| L-Nummer | L90110 1369 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |