Kamera HDMI 4K, kamera 4K HDMI z mocowan

Nr art.: 63AAA516
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
Numer artykułu 63AAA516
Numer producenta 63AAA516
Numer L L40700 131163
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Kamera 4K z interfejsem HDMI, mocowaniem typu C i płaską obudową
Kamery mikroskopowe, zestawy i akcesoria

Bezkompromisowa kamera mikroskopowa 4K

Kamera mikroskopowa wyposażona w wiele zaawansowanych funkcji, a jednocześnie bardzo przyjazna w obsłudze. Model H4KFWSD08DPX generuje obrazy o wysokiej rozdzielczości z żywymi, naturalnymi kolorami, które nadają się również do zastosowań wymagających dużej precyzji, takich jak patologia.

Model H4KFWSD08DPX zapewnia użytkownikowi wygodną i intuicyjną obsługę na ekranie, co ułatwia ocenę próbek, pomiary oraz dokumentację w wysokiej rozdzielczości. W przypadku zaawansowanych zastosowań użytkownik ma możliwość podłączenia kamery do komputera za pomocą złącza USB 3.0, GE lub Wi-Fi oraz korzystania z oprogramowania DeltaPix InSight w celu przeprowadzenia dalszych analiz. Ponadto aparat ten stanowi zupełnie nową platformę do zastosowań edukacyjnych, ponieważ umożliwia bezpośrednie przesyłanie obrazu na smartfony z systemem Android, co pozwala w prosty sposób udostępniać zdjęcia i filmy uczniom.

  • USB 3.0, Wi-Fi, HDMI i interfejs GE
  • Duży, oświetlany od tyłu czujnik Exmor firmy Sony
  • Rozdzielczość: 3840 x 2160 pikseli
  • Obraz na żywo z prędkością 60 klatek na sekundę w pełnej rozdzielczości (HDMI)
  • Wbudowana funkcja nagrywania wideo w rozdzielczości 4K
  • Zintegrowane, zaawansowane funkcje pomiarowe
  • Języki: angielski, niemiecki, francuski, włoski
  • Bezpłatna aplikacja na Androida
  • DeltaPix InSight Basic

Nowoczesny interfejs użytkownika programu DeltaPix InSight Program

Pix InSight posiada nowoczesny i intuicyjny interfejs użytkownika oparty na pasku narzędzi znanym z pakietu Microsoft Office 2010/2016. Funkcje zostały pogrupowane w logiczny sposób, a program jest łatwy w obsłudze. DeltaPix InSight to oprogramowanie modułowe, które pozwala użytkownikowi na zakup modułów zgodnie z potrzebami, dzięki czemu jest ono bardzo wydajne i przystępne cenowo.

Kalibracja

Każde urządzenie optyczne, obiektyw i kamera mogą być kalibrowane indywidualnie. W ten sposób można zarządzać wieloma mikroskopami i innymi układami optycznymi za pomocą tej samej instalacji oprogramowania. Kalibracje mogą być indywidualne lub udostępnione wszystkim użytkownikom komputera.

Pomiary i oznaczenia

Pomiary i oznaczenia stanowią ważny element każdej kontroli jakości. Dzięki szerokiej gamie funkcji programu DeltaPix InSight uzyskasz precyzyjne i powtarzalne wyniki:

  • Linijka
  • Elipsa
  • Kątowniki
  • Okrąg trzypunktowy
  • Odległość od środka okręgu
  • Odległość punktu od linii

Raporty
Wyniki pomiarów i zdjęcia można łatwo wyeksportować do arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel. Umożliwia to elastyczną dalszą obróbkę danych. Ponadto raport można zapisać jako plik PDF. Do tworzenia raportów nie jest wymagana instalacja programu Microsoft Excel ani programu do tworzenia plików PDF. Dane pomiarowe z kilku pomiarów obiektów można dołączyć do pliku CSV do celów statystycznych.

Cecha szcz.:

  • Rozmiar / Wymiar: 0,257 X 0,172 X 0,09 M