Caméra HDMI 4K, caméra 4K HDMI monture C avec boîtier plat

Réf.: 63AAA516
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 63AAA516
Réf. fabricant 63AAA516
Article hors catalogue L40700 131163
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Caméra HDMI 4K avec monture C et boîtier bas profil
caméras de microscope, ensembles et accessoires

caméra de microscope 4K sans compromis

Une caméra de microscope avec de nombreuses fonctionnalités avancées, mais très facile à utiliser. Le H4KFWSD08DPX produit des images haute résolution avec des couleurs vives et naturelles qui conviennent également aux applications critiques telles que la pathologie.

Le H4KFWSD08DPX offre à l'utilisateur un fonctionnement à l'écran pratique et facile à utiliser, ce qui facilite l'évaluation des échantillons, des mesures et de la documentation en haute résolution. Pour les applications avancées, l'utilisateur peut connecter la caméra à un PC via USB 3,0, GE ou WiFi et utiliser DeltaPix InSight pour une analyse plus approfondie. En outre, cet appareil photo offre une toute nouvelle plate-forme pour les applications éducatives, car il peut diffuser son image directement sur les smartphones Android, ce qui facilite le partage de photos et de vidéos avec les étudiants.

  • Interface USB 3,0, WiFi, HDMI et GE
  • Grand capteur Sony Exmor rétroéclairé
  • Résolution: 3840 x 2160 pixels
  • Pleine résolution en direct 60 ips (HDMI)
  • Enregistrement vidéo 4K intégré
  • Capacités de mesure avancées intégrées
  • Langues: Anglais, allemand, français, italien
  • Application Android gratuite
  • DeltaPix Insight Basic

Interface utilisateur moderne

DeltaPix InSight dispose d'une interface utilisateur moderne et intuitive basée sur le ruban de menu familier de Microsoft Office 2010/2016. Les fonctions ont été regroupées logiquement et le programme est facile à utiliser. DeltaPix InSight est un logiciel modulaire qui permet à l'utilisateur d'acheter des modules à la demande, ce qui rend DeltaPix InSight très efficace et abordable.

Étalonnage

chaque appareil optique, objectif et appareil photo peuvent être étalonnés individuellement. De cette façon, plusieurs microscopes et autres systèmes optiques peuvent être gérés avec la même installation logicielle. Les étalonnages peuvent être approuvés individuellement ou pour tous les utilisateurs de l'ordinateur.

Mesures et annotations

les mesures et les annotations sont une partie importante de tout contrôle qualité. Une variété de fonctionnalités dans DeltaPix InSight vous donne des résultats précis et reproductibles:

  • règle
  • Ellipse
  • équerre
  • Cercle à trois points
  • Distance du centre circulaire
  • Distance point à ligne

Rapports
les résultats de mesure et les images peuvent être facilement exportés vers une feuille de calcul Microsoft Excel. Cela permet un traitement ultérieur flexible des données. Le rapport peut également être enregistré au format PDF. La création de rapports ne nécessite pas l'installation de Microsoft Excel ou d'un rédacteur PDF. Les données de mesure provenant de mesures d'objets multiples peuvent être jointes à un fichier CSV à des fins statistiques.

Caractéristique(s):

  • Taille / dimension: 0,257 X 0,172 X 0,09 M