Kamera HDMI 4K, kamera 4K HDMI C-mount s plochým krytem

Artiklové číslo: 63AAA516
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 63AAA516
Číslo výrobce 63AAA516
L-číslo L40700 131163
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

4K HDMI kamera s bajonetem C a nízkým profilem
Microscope kamery, sady a příslušenství

nekompromisní 4K Microscope kamera mikroskopická kamera

s mnoha pokročilými funkcemi, ale velmi snadné použití. H4KFWSD08DPX vytváří obrazy s vysokým rozlišením s živými, přirozenými barvami, které jsou také vhodné pro kritické aplikace, jako je patologie.

H4KFWSD08DPX poskytuje uživateli pohodlné a snadno použitelné ovládání na obrazovce, což usnadňuje hodnocení vzorků, měření a dokumentace ve vysokém rozlišení. Pro pokročilé aplikace může uživatel připojit fotoaparát k počítači přes USB 3,0, GE nebo WiFi a použít DeltaPix Insight pro další analýzu. Kromě toho tento fotoaparát nabízí zcela novou platformu pro vzdělávací aplikace, protože může streamovat svůj obraz přímo do smartphonů Android, což usnadňuje sdílení obrázků a videí se studenty.

  • Rozhraní USB 3,0, WiFi, HDMI a GE
  • Velký zadní osvětlený Sony Exmor senzor
  • Rozlišení: 3840 x 2160 pixelů
  • Živé 60 fps (HDMI) s plným rozlišením
  • Vestavěný záznam videa v rozlišení 4K.
  • Vestavěné pokročilé možnosti měření
  • Jazyky: Angličtina, němčina, francouzština, italština
  • Zdarma Android aplikace
  • Stáhněte si DeltaPix InSight Basic, verze 2

Moderní uživatelské rozhraní

DeltaPix InSight má moderní a intuitivní uživatelské rozhraní založené na pásu nabídek známém z Microsoft Office 2010/2016. Funkce byly logicky seskupeny a program se snadno používá. DeltaPix InSight je modulární software, který umožňuje uživateli zakoupit moduly na vyžádání, což činí DeltaPix InSight velmi efektivní a cenově dostupné.

Kalibrace

každé optické zařízení, objektiv a fotoaparát lze kalibrovat individuálně. Tímto způsobem lze spravovat více mikroskopů a dalších optických systémů se stejnou softwarovou instalací. Kalibrace lze schválit jednotlivě nebo pro všechny uživatele počítače.

Měření a popisy

měření a anotace jsou důležitou součástí jakékoli kontroly kvality. Řada funkcí v softwaru DeltaPix InSight vám poskytne přesné a reprodukovatelné výsledky:

  • Pravítko
  • Elipsa
  • Úhel
  • Tříbodový kruh
  • Kruhová střední vzdálenost
  • Vzdálenost od bodu k přímce


Výsledky měření a obrázky lze snadno exportovat do tabulky aplikace Microsoft Excel. To umožňuje flexibilní další zpracování údajů. Zprávu lze také uložit jako soubor PDF. Reporting nevyžaduje instalaci aplikace Microsoft Excel nebo zapisovače PDF. Data měření z více měření objektů lze připojit ke souboru CSV pro statistické účely.

Charakteristika:

  • Velikost / rozměr: 0,257 X 0,172 X 0,09 M