Cameră HDMI 4K, cameră cu montare în C HDMI 4K cu carcasă plată
Detalii despre produs
Identificare și clasificare
| Cod articol | 63AAA516 | |
| Număr producător | 63AAA516 | |
| L-Număr | L40700 131163 | |
| Producător/responsabil | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |
Descriere
Descriere:
camere microscopice, seturi și accesorii fără compromisuri
Camera cu microscop 4K
O cameră cu microscop cu multe caracteristici avansate, dar foarte ușor de utilizat. H4KFWSD08DPX produce imagini de înaltă rezoluție cu culori vii, naturale, care sunt potrivite și pentru aplicații critice, cum ar fi patologia.
H4KFWSD08DPX oferă utilizatorului o operare comodă și ușor de utilizat pe ecran, facilitând evaluarea probelor, măsurătorilor și documentației la rezoluție înaltă. Pentru aplicații avansate, utilizatorul poate conecta camera la un PC prin USB 3,0, GE sau WiFi și poate utiliza DeltaPix Insight pentru analize suplimentare. În plus, această cameră oferă o platformă complet nouă pentru aplicații educaționale, deoarece poate transmite imaginea direct pe smartphone-urile Android, facilitând partajarea imaginilor și videoclipurilor cu elevii.
- Interfață USB 3,0, WiFi, HDMI și GE
- Senzor Sony Exmor mare, iluminat din spate
- Rezoluţie: 3840 x 2160 pixeli
- Live la rezoluție completă, 60 cps (HDMI)
- Înregistrare video 4K încorporată
- Capacități de măsurare avansate încorporate
- Limbi: Engleză, germană, franceză, italiană
- Aplicație Android gratuită
- DeltaPix Insight Basic
DeltaPix Insight are o interfață de utilizator modernă și intuitivă bazată pe panglica de meniu familiară de la Microsoft Office 2010/2016. Funcțiile au fost grupate logic, iar programul este ușor de utilizat. DeltaPix Insight este un software modular care permite utilizatorului să achiziționeze module la cerere, făcând DeltaPix Insight foarte eficient și accesibil.
Calibrare
fiecare dispozitiv optic, obiectiv și cameră poate fi calibrat individual. În acest fel, microscoape multiple și alte sisteme optice pot fi gestionate cu aceeași instalare software. Calibrările pot fi aprobate individual sau pentru toți utilizatorii computerului.
Măsurătorile și adnotările
sunt o parte importantă a oricărui control al calității. O varietate de caracteristici din DeltaPix Insight vă oferă rezultate precise și reproductibile:
- Riglă
- Elipsă
- Unghi
- Cerc în trei puncte
- Distanță circulară centrală
- Distanța de la punct la linie
Rapoartele
rezultatele măsurătorilor și imaginile pot fi exportate cu ușurință într-o foaie de calcul Microsoft Excel. Acest lucru permite prelucrarea flexibilă a datelor. Raportul poate fi salvat și ca fișier PDF. Raportarea nu necesită instalarea Microsoft Excel sau a unui scriitor PDF. Datele de măsurare din măsurători ale mai multor obiecte pot fi atașate la un fișier CSV în scopuri statistice.
Caracteristică:
- Mărime / Dimensiune: 0,257 X 0,172 X 0,09 M