Oprogramowanie i sprzęt M2-2D do maszyn

Nr art.: 63AAA455
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 63AAA455
Numer producenta 63AAA455
Numer L L40700 760
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Szybki i łatwy pomiar dzięki innowacyjnemu oprogramowaniu M2. Dzięki przejrzystemu i intuicyjnemu interfejsowi użytkownika oprogramowania M2 więcej czasu poświęcisz na pomiary, a mniej na studiowanie instrukcji obsługi. Dzięki intuicyjnej obsłudze za pomocą ekranu dotykowego oprogramowanie M2 można szybko zintegrować z procesem produkcyjnym, co pozwala w zauważalny sposób poprawić wydajność pracy.Oprogramowanie może być używane zarówno w orientacji pionowej, jak i poziomej, zapewniając tym samym maksymalną elastyczność w zakresie wyboru wyświetlacza lub urządzenia montażowego. Skorzystaj z wielu zaawansowanych funkcji i intuicyjnego środowiska pomiarowego, niezależnie od tego, czy używasz systemu wyposażonego w optyczne wykrywanie krawędzi, czy zewnętrznego krzyża nitkowego. Precyzyjne optyczne metody wykrywania krawędzi zapewniają dokładne wyniki i oferują skuteczne funkcje pomiarowe.

Cecha szcz.:

  • Funkcja: Bez wykrywania krawędzi
  • funkcje: Oprogramowanie i sprzęt M2 do mikroskopów pomiarowych
  • Dla modeli: Mikroskopy TM
  • Rozmiar / Wymiar: 0,206 X 0,212 X 0,116 M
  • Akcesoria opcjonalne, ale niezbędne: 2x 164–164 lub 164–163:, wkręty pomiarowe Digimatic do montażu wpuszczanego, 2x 905338:, przewody Digimatic, 63AAA684:, komputer typu all-in-one z ekranem dotykowym,

    ,

  • System składa się z: Program pomiarowy M2 na pendrive’ie, 2-osiowa skrzynka interfejsowa, zasilacz i przewód USB