Software a hardware M22D pro TM s digitálním rozhraním

Artiklové číslo: 63AAA455
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 63AAA455
Číslo výrobce 63AAA455
L-číslo L40700 760
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Rychlé a snadné měření pomocí inovativního softwaru M2 jednoduché a snadno použitelné uživatelské rozhraní softwaru M2 znamená, že strávíte více času měřením a méně času čtením příruček. Intuitivní ovládání pomocí dotykové obrazovky umožňuje rychlé začlenění softwaru M2 do vašeho procesu a významně zlepšuje efektivitu práce. Software lze používat ve formátech na výšku i na šířku, což poskytuje maximální flexibilitu pro displej nebo montážní přípravek dle vašeho výběru. Užijte si širokou škálu výkonných funkcí a intuitivní prostředí měření. Ať už používáte systém vybavený optickou detekcí hran nebo externím nitkovým křížem. Přesné techniky optické detekce hran umožňují přesné výsledky a poskytují efektivní funkce měření.

Charakteristika:

  • Funkce: Bez detekce hran
  • Funkce: Software a hardware M2 pro měřicí mikroskopy
  • Pro modely: Mikroskopy TM
  • Velikost / rozměr: 0,206 X 0,212 X 0,116 M
  • Volitelné, ale nezbytné příslušenství: 2x 164-164 nebo 164-163:, Digimatic vestavné měřicí šrouby, 2x 905338:, Digimatic kabely, 63AAA684:, All-in-one PC s dotykovým displejem,

    ,

  • Systém se skládá z: Měřící software M2 na USB flash disku, 2osá rozhraní, Napájecí zdroj a USB kabel