M2-2D soft și hardware pentru TM cu interfață Digimatic

Cod articol.: 63AAA455
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 63AAA455
Număr producător 63AAA455
L-Număr L40700 760
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Măsurători rapide și ușoare cu software-ul inovator M2Grație interfeței de utilizator simple și ușor de utilizat a software-ului M2, veți petrece mai mult timp măsurând și mai puțin timp citind manuale. Datorită funcționării intuitive a ecranului tactil, software-ul M2 se integrează rapid în procesul dumneavoastră și îmbunătățește considerabil eficiența muncii.Software-ul poate fi utilizat în orientare portret sau peisaj, oferind flexibilitate maximă pentru afișajul sau suportul de montare ales de dumneavoastră.Profitați de o serie de caracteristici puternice și de un mediu de măsurare intuitiv, indiferent dacă utilizați un sistem optic echipat cu detecție optică a marginilor sau un reticul extern. Metodele precise de detectare optică a marginilor permit obținerea unor rezultate precise și oferă funcții de măsurare eficiente.

Caracteristică:

  • Funcţie: Fără detectarea marginilor
  • Funcţii: Software și hardware M2 pentru măsurarea microscoapelor
  • Pentru modele: Microscoape TM
  • Mărime / Dimensiune: 0,206 X 0,212 X 0,116 M
  • Accesorii opționale, dar necesare: 2x 164-164 sau 164-163:, Șuruburi de calibrare Digimatic, 2x 905338:, Cabluri Digimatic, 63AAA684:, PC all-in-one cu ecran tactil,

    ,

  • Sistemul constă din: Software de măsurare M2 pe stick USB, Cutie de interfață cu 2 axe, Alimentator și cablu USB