Logiciel et matériel M2-2D pour TM avec interface Digimatic

Réf.: 63AAA455
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 63AAA455
Réf. fabricant 63AAA455
Article hors catalogue L40700 760
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Mesure rapide et facile avec le logiciel M2 innovantGrâce à l'interface utilisateur simple et facile à utiliser du logiciel M2, vous passerez plus de temps à mesurer et moins à lire des manuels. Grâce à son écran tactile intuitif, le logiciel M2 s'intègre rapidement à votre processus et améliore considérablement l'efficacité du travail.Le logiciel peut être utilisé en mode portrait ou paysage, offrant ainsi une flexibilité maximale pour l'écran ou le dispositif de montage de votre choix.Profitez de nombreuses fonctions puissantes et d'un environnement de mesure intuitif, que vous utilisiez un système équipé de la détection optique des bords ou un réticule externe. Les techniques précises de détection optique des bords permettent d'obtenir des résultats précis et offrent des fonctions de mesure efficaces.

Caractéristique(s):

  • Fonction: Sans détection des bords
  • Fonctions: Logiciel et matériel M2 pour microscopes de mesure
  • Pour les modèles: Microscopes TM
  • Taille / dimension: 0,206 X 0,212 X 0,116 M
  • Accessoires en option, mais nécessaires: 2x 164-164 ou 164-163:, Vis de mesure Digimatic à encastrer, 2x 905338:, Câbles Digimatic, 63AAA684:, PC tout-en-un avec écran tactile,

    ,

  • Le système se compose de: Logiciel de mesure M2 sur clé USB, Boîtier d’interface 2 axes, Bloc d’alimentation et câble USB