{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Oprawki nożowe | |
| Dla wysokości chwytu | 80 mm | |
| Średnica | 90 mm | |
| Długość | 110 mm | |
| Szerokość | 75 mm | |
| Wysokość | 60 mm |
| Numer artykułu | 6396990 | |
| EAN / GTIN | 4010886639696 | |
| Numer producenta | 6396990 | |
| Numer L | L60160 2356 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |