Ceñidor de segmento de pistón

Número de artículo: 6396990
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Tipo de producto Soporte para cuchillas
Para altura del vástago 80 mm
Diámetro 90 mm
Longitud 110 mm
Anchura 75 mm
Altura 60 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 6396990
EAN / GTIN 4010886639696
Número del fabricante 6396990
Número L L60160 2356
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Incluye una llave de ajuste
Incluye llave de ajuste

Característica:

  • Anchura total [mm]: 75 mm
  • Altura total [mm]: 60 mm
  • Longitud total [pulgadas]: 3
  • Longitud total [mm]: 110 mm
  • Margen de sujeción (mín./máx.): 90-175
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Certificado VDE: no