{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Produktart | Stahlhalter | |
| für Schafthöhe | 80 mm | |
| Durchmesser | 90 mm | |
| Länge | 110 mm | |
| Breite | 75 mm | |
| Höhe | 60 mm |
| Artikelnummer | 6396990 | |
| EAN / GTIN | 4010886639696 | |
| Herstellernummer | 6396990 | |
| L-Nummer | L60160 2356 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |