Bandă de prindere a inelului de piston 80 mm, d 90-175 mm

Cod articol.: 6396990
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Tip produs Portcuţit
Pentru înălțime tijă 80 mm
Diametru 90 mm
Lungime 110 mm
Lăţime 75 mm
Înălţime 60 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 6396990
EAN / GTIN 4010886639696
Număr producător 6396990
L-Număr L60160 2356
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Fabricat din oțel cu bandă elastică specială, cu reglare fină infinit variabilă
Incluzând cheia de prindere

Caracteristică:

  • Lățimea totală [mm]: 75 mm
  • Înălțime totală [mm]: 60 mm
  • Lungime totală [inch]: 3
  • Lungime totală [mm]: 110 mm
  • Domeniul de strângere (min./max.): 90-175
  • 1000 V izolat: nu
  • Certificat VDE: nu