Zestaw kluczy nasadowych 1/2″-czterokątnych 28-częściowy, Typ: 6

Nr art.: 637916 6
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
24 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Ustaw cenę 28 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2
  • Zakres rozwartości kluczy nasadowych 6-kątnych: 8-32

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

liczba części 28
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/2 cal
Zakres rozwartości kluczy nasadowych 6-kątnych 8-32 mm
długość 454 mm
szerokość 253 mm
wysokość 64 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego do kluczy nasadowych 6-kątnych
rozwartości kluczy metryczne
Rodzaj produktu Klucze nasadowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 637916 6
EAN / GTIN 4018754260850
Numer producenta 96031409
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Wykonanie:

Gniazda, czopy i elementy łączące wg DIN 3122/3123; nasadki kluczy nasadowych wg DIN 3124. Czopy i gniazda czworokątne wg DIN 3120.
z nasadkami 6-kątnymi nr 642200.

Zastosowanie:

Do śrub / nakrętek z łbem 6-kątnym z gwintem M6 − M22.

Materiał:

Chromowa stal stopowa, powierzchnia chromowana.

W dostawie:

nasadki: 22 szt. wielk. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 30; 32 mm
Uchwyt poprzeczny: 1 szt. nr 641300, rozm. 300
przedłużki: 3 szt. nr 641000 wielk. 75; 130; 255
przegub Cardana: 1 szt. nr 641600 rozm. 1/2
grzechotka: 1 szt. nr 640100 rozm. 1/2
przechowywane w: Kaseta z tworzywa ABS