Dopsleutelassortiment 1/2 inch-vierkant 28-delig, Type: 6

Artikelnummer: 637916 6
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs instellen 28 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Aandrijfvierkant: 1/2
  • Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel: 8-32

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Aantal delen 28
Aandrijfvierkant 1/2 inch
Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel 8-32 mm
Lengte 454 mm
Breedte 253 mm
Hoogte 64 mm
Bitsoort 6-kant-dopsleutel
Sleutelwijdtematen metrisch
Producttype Dopsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 637916 6
EAN/GTIN 4018754260850
Nummer fabrikant 96031409
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Uitvoering:

Aandrijf-/verbindingsdelen volgens DIN 3122 / 3123; doppen volgens DIN 3124. Binnen-/buitenvierkanten volgens DIN 3120.
Met 6-kant doppen nr. 642200.

Toepassing:

Voor buitenzeskant-schroeven / moeren met schroefdraad M6 − M22.

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.

Levering:

Doppen: 22 St. maat 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 30; 32 mm
Dwarsgreep: 1 st. nr. 641300 gr. 300
Verlengstukken: 3 St. nr. 641000 maat 75; 130; 255
Cardangewricht: 1 st. nr. 641600 gr. 1/2
Ratel: 1 st. nr. 640100 gr. 1/2
Opgeborgen in: Box ABS-kunststof

Downloads en documenten

Geschikte producten