Steckschlüssel-Sortiment 1/2 Zoll-Vierkant 28-teilig, Typ: 6

Artikel-Nr.: 637916 6
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Material Chrom-Alloy-Stahl
Verpackung Koffer
Anzahl Teile 28 St.
Abtrieb für Außen-Sechskant
Länge gesamt L 454 mm
Norm DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124
Herstellerbezeichnung Steckschlüssel-Sortiment 1/2 Zoll-Vierkant 28-teilig, Typ: 6
Anzahl Werkzeuge 28
Größe Antrieb, Innenvierkant 1/2 Zoll
Produktart Steckschlüssel
Oberfläche verchromt
Set/ Satz ja
Antrieb Innenvierkant
Inhalt Satz / Sortiment

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 637916 6
EAN / GTIN 4018754260850
Herstellernummer 96031409
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Beschreibung

Ausführung:

Antriebs- / Verbindungsteile nach DIN 3122 / 3123; Steckschlüsseleinsätze nach DIN 3124. Innen- / Außenvierkante nach DIN 3120.
Mit 6-kant Steckschlüsseleinsätzen Nr. 642200.

Verwendung:

Für Außensechskantschrauben / Muttern mit Gewinde M6 − M22.

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel, verchromt.

Lieferumfang:

Steckschlüsseleinsätze: 22 St. Gr. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 30; 32 mm
Quergriff: 1 St. Nr. 641300 Gr. 300
Verlängerungen: 3 St. Nr. 641000 Gr. 75; 130; 255
Kardangelenk: 1 St. Nr. 641600 Gr. 1/2
Knarre: 1 St. Nr. 640100 Gr. 1/2
Aufbewahrung in: ABS-Kunststoffbox