{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| rozwartość klucza | 8 mm | |
| czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 cal | |
| Norma | DIN 3124 | |
| ⌀ po stronie napędu | 13 mm | |
| długość | 38 mm | |
| kształt czopu lub gniazda wyjściowego | do kluczy nasadowych 6-kątnych | |
| materiał | Stal wysokowydajna HPQ® | |
| powierzchnia | powierzchnia chromowana na niklu | |
| z profilem AS-drive | tak | |
| Rodzaj produktu | Klucz nasadowy |
| Numer artykułu | 642200 8 | |
| EAN / GTIN | 4018754005802 | |
| Numer producenta | 03030008 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |