{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| profil Torx® | E5 | |
| czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 3/8 cal | |
| Wymiary profilu A | 4,7 mm | |
| ⌀ po stronie napędu | 7 mm | |
| długość | 28 mm | |
| kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Klucz nasadowy do śrub TORX® | |
| Rodzaj produktu | Klucz nasadowy |
| Numer artykułu | 637450 E5 | |
| EAN / GTIN | 4018754003655 | |
| Numer producenta | 02270005 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de |