Zestaw kluczy nasadowych czworokątnych, 3/8 cala 37-elem., Typ: 12

Nr art.: 634811 12
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
39 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał Chromowa stal stopowa
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Liczba elementów 37 szt.
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym; Do śrub TORX® zewn.; Do śrub z 12-kątem; Do śrub z gniazdem 6-kątnym; Do śrub TORX® wewn.
Długość całkowita L 413 mm
Norma DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124
Liczba narzędzi 37
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 3/8 cala
Z wielkościami 10 mm; 11 mm; 12 mm; 13 mm; 14 mm; 15 mm; 16 mm; 17 mm; 18 mm; 19 mm; 4 mm; 5 mm; 6 mm; 7 mm; 8 mm
Rodzaj produktu Klucz nasadowy
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Zestaw tak
Napęd Stempel czworokątny
Zawartość Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 634811 12
EAN / GTIN 4018754260461
Numer producenta 96022119
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Wykonanie:

Części napędowe / łączące wg DIN 3122 / 3123; Nasadki kluczy nasadowych wg DIN 3124. Czopy i gniazda czworokątne wg DIN 3120.

Zastosowanie:

Do śrub / nakrętek z łbem 6-kątnym z gwintem M5 − M12, śrub TORX® zewn. z gwintem M4 − M12, śrub z gniazdem 6-kątnym z gwintem M5 − M12, śrub TORX® wewn. z gwintem M3 − M8.

Materiał:

Chromowa stal stopowa, powierzchnia chromowana.

W dostawie:

Nasadki 12-kątne: 11 szt. nr 637000
wielk. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19
Nasadki do śrub Torx®: 7 szt. nr 637450
Wielk. E5; E6; E7; E8; E10; E12; E14
Nasadki 6-kątne: 6 szt. nr 637600 wielk. 4; 5; 6; 7; 8; 10
Nasadki 6-kątne do śrub Torx®: 8 szt. nr 637560
Wielk. TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Uchwyt poprzeczny: 1 szt. nr 635700
Przedłużki: 2 szt. nr 635400, wielk. 75; 240
Przegub Cardana: 1 szt. nr 636200
Grzechotka: 1 szt. nr 635000
Przechowywanie w: kasecie z tworzywa sztucznego ABS