{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał | stal specjalna / stop specjalny | |
| Człon | Do śrub TORX® zewn. | |
| Długość całkowita L | 28 mm | |
| Norma | DIN 3120 | |
| wymiar profilu | 9,4 mm | |
| Metoda produkcji | kute | |
| Rozmiar napędu, Stempel czworokątny | 3/8 cala | |
| Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub TORX® zewn. | E10 | |
| Średnica zewnętrzna, Do śrub TORX® zewn. | 13 mm | |
| Rodzaj produktu | Klucz nasadowy | |
| Powierzchnia | Zaokrąglone; chromowanie na podłożu niklowym; hartowana | |
| Napęd | Stempel czworokątny |
| Numer artykułu | 637450 E10 | |
| EAN / GTIN | 4018754003693 | |
| Numer producenta | 02270010 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |