Morse taper MK 4 / B 16

Nr art.: 635132000
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Oznaczenie producenta Kegeldorn MK 4 / B 16
Opakowanie luzem
Dyrektywa/oznaczenie brak
Zasilanie energią Bez zasilania
Długość całkowita L 159 mm
Konstrukcja kła centrującego Przesuwny
Uchwyt po stronie maszyny MK4
Z gwintem wyciskowym nie
Z powierzchniami mocującymi zak
Z amortyzacją nie
Średnica mocowania D1 16 mm
Zastosowanie Toczenie
Masa 0,625 kg
Norma DIN 228
Rodzaj produktu Korpus podstawy do wymiennych kłów centrujących

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 635132000
EAN / GTIN 4007430427946
Numer producenta 635132000
Numer L L01750 887
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Hardened and ground
  • For chuck with female taper
  • According to DIN 238

Cecha szcz.:

  • Outside Ø Morse cone: MK 4
  • Chuck cone: B 16
  • Total length of mandrel: 159 mm
  • Weight: 0,625 kg