Mandrină conică MK 4 / B 16

Cod articol.: 635132000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Denumirea producătorului Kegeldorn MK 4 / B 16
Ambalaj neambalate individual
Politică / etichetare nu sunt prevăzute
Alimentare cu energie Fără alimentare cu energie
Lungimea totală L 159 mm
Execuția vârfului de centrare Sincron
Prindere pe partea utilajului CM4
Cu filet de distanţare nu
Cu suprafete de prindere da
Cu amortizarea şocurilor nu
Diametru de strângere D1 16 mm
Utilizare Strunjire
Greutate 0,625 kg
Standard DIN 228
Tip produs Corp de bază pentru vârfuri de centrare interschimbabile

Identificare și clasificare

Cod articol 635132000
EAN / GTIN 4007430427946
Număr producător 635132000
L-Număr L01750 887
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

  • Călit și rectificat
  • Pentru mandrină de găurit cu conicitate internă
  • Conform DIN 238

Caracteristică:

  • Exterior Ø con Morse: MK 4
  • Con Chuck: B 16
  • Lungimea totală a mandrinei: 159 mm
  • Greutate: 0.625 kg