{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Producentbetegnelse | Kegeldorn MK 4 / B 16 | |
| Emballage | løs | |
| Politik / mærkning | Ingen | |
| Energiforsyning | ingen energiforsyning | |
| Samlet længde L | 159 mm | |
| Version, centreringsspids | medløbende | |
| Holder, på maskinside | MK4 | |
| Med aftrykningsgevind | nej | |
| Med spændeflader | ja | |
| Med støddæmpning | nej | |
| Spændediameter D1 | 16 mm | |
| Anvendelse | drejning | |
| Vægt | 0,625 kg | |
| Standard | DIN 228 | |
| Produkttype | basisdel til udskiftelige centrerpunkter |
| Artikelnummer | 635132000 | |
| EAN/GTIN | 4007430427946 | |
| Producentnummer | 635132000 | |
| L-nummer | L01750 887 | |
| Producent/ansvarlig person | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |