{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Oznaka proizvajalca | Kegeldorn MK 4 / B 16 | |
| Embalaža | ohlapno | |
| Smernica/oznaka | brez | |
| Napajanje | brez napetostnega napajanja | |
| Skupna dolžina L | 159 mm | |
| Izvedba centrirne konice | vrtljivo | |
| Vpenjalo na strani stroja | MK4 | |
| Z izbijalnim navojem | nein | |
| Z vpenjalnimi površinami | da | |
| Z blaženjem udarcev | nein | |
| Premer vpenjanja D1 | 16 mm | |
| Uporaba | struženje | |
| Masa | 0,625 kg | |
| Standard | DIN 228 | |
| Vrsta izdelka | osnovno telo za zamenljive centrirne konice |
| Številka izdelka | 635132000 | |
| EAN/GTIN | 4007430427946 | |
| Številka proizvajalca | 635132000 | |
| L-število | L01750 887 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |