Brzeszczot do ręcznej piły tarczowej do aluminium i innych metali nieżelaznych

Nr art.: 63502306000
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu 63502306000
EAN / GTIN 4014586476568
Numer producenta 63502306000
Numer L L00020 110378
Producent/osoba odpowiedzialna C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Opis

Opis:

  • Brzeszczot do ręcznej piły tarczowej do aluminium i innych metali nieżelaznych

Cecha szcz.:

  • Maks. prędkość obrotowa: 2 800 min⁻¹
  • Średnica brzeszczotu Ø: 150 mm
  • Otwór mocujący Ø: 20 mm
  • Zęby: 32
  • Szerokość cięcia: 1,6 mm
  • Jednostka opakowaniowa: 1 szt.