Ruční kotoučová pila na hliník a jiné neželezné kovy,.

Artiklové číslo: 63502306000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 63502306000
EAN / GTIN 4014586476568
Číslo výrobce 63502306000
L-číslo L00020 110378
Výrobce/odpovědná osoba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Popis

Popis:

  • Ruční kotoučová pila na hliník a jiné neželezné kovy,.

Charakteristika:

  • Max. otáčky: 2 800 min¹
  • pilový kotouč Ø: 150 mm
  • Otvor pro zásuvkou Ø: 20 mm
  • Zuby: 32
  • Šířka řezu: 1,6 mm
  • VE: 1 ks