Disco de sierra para aluminio y otros metales no férreos

Número de artículo: 63502306000
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 63502306000
EAN / GTIN 4014586476568
Número del fabricante 63502306000
Número L L00020 110378
Fabricante/responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Descripción

Descripción:

  • Disco de sierra para aluminio y otros metales no férreos

Característica:

  • Número de revoluciones máx.: 2 800 min⁻¹
  • hoja de sierra Ø: 150 mm
  • Receptáculo agujereado Ø: 20 mm
  • Dientes: 32
  • Ancho de corte: 1,6 mm
  • V: 1 ud.