• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Handkreissägeblatt für Aluminium und weitere Nichteisenmetalle

Artikel-Nr.: 63502306000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 63502306000
EAN / GTIN 4014586476568
Herstellernummer 63502306000
L-Nummer L00020 110378
Hersteller/verantwortliche Person C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Handkreissägeblatt für Aluminium und weitere Nichteisenmetalle

Merkmal:

  • Max. Drehzahl: 2 800 min⁻¹
  • Sägeblatt Ø: 150 mm
  • Aufnahmebohrung Ø: 20 mm
  • Zähne: 32
  • Schnittbreite: 1,6 mm
  • VE: 1 St

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb