E-Cut long-life saw blade

Nr art.: 63502203230
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Rodzaj produktu Saw blade

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 63502203230
EAN / GTIN 4014586387437
Numer producenta 63502203230
Numer L L00010 2456
Producent/osoba odpowiedzialna C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Opis

Opis:

  • E-Cut long-life saw blade
  • Bimetal with set wood teeth for all wood, plasterboard and plastic materials. Outstanding tool life, high cutting quality and speed. Extremely robust, not affected by nails (up to diameter of approx. 4 mm) in wood, masonry etc
  • Long, wide shape for large plunge depths and effective working. With waist for optimum cutting speed and good swarf removal

Cecha szcz.:

  • Width 42 mm
  • Length 78 mm
  • Mount SLM
  • No. in pack 5 pcs