E-cut zaagblad met lange levensduur

Artikelnummer: 63502203230
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Zaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 63502203230
EAN/GTIN 4014586387437
Nummer fabrikant 63502203230
L-nummer L00010 2456

Omschrijving

Omschrijving:

  • E-cut zaagblad met lange levensduur
  • Bi-metaal met beperkte houten tanden voor alle hout-, gips- en kunststofmaterialen. Uitstekende standtijd, hoge snijkwaliteit en goede werkvooruitgang. Extreem robuust, ook bestand tegen spijkers in hout (tot ca. Ø 4 mm), metselwerk etc
  • lange, brede vorm voor grote dompeldiepte en effectief werken. Gemaakt voor een optimale snijsnelheid en een goede verwijdering van spaanders

Kenmerk:

  • Breedte 42 mm
  • Lengte 78 mm
  • Houder SLM
  • PU 5 st