• Estimados clientes, debido a trabajos de mantenimiento, la tienda online no estará disponible el sábado 23 de mayo de 7:00 a 15:00. Les rogamos disculpen las molestias ocasionadas.

Hoja de sierra E-Cut Long-Life

Número de artículo: 63502203230
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 63502203230
EAN / GTIN 4014586387437
Número del fabricante 63502203230
Número L L00010 2456
Fabricante/responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Descripción

Descripción:

  • Hoja de sierra E-Cut Long-Life
  • bimetálica con dientes de madera engastados para todo tipo de madera, cartón yeso y materiales plásticos. Excelente vida útil, alta calidad de corte y buen progreso del trabajo. Extremadamente robusta, insensible incluso a los clavos en la madera (hasta aprox. Ø 4 mm), mampostería, etc
  • Forma larga y ancha para grandes profundidades de inmersión y un trabajo eficaz. Contorneado para una velocidad de corte óptima y una buena evacuación de las virutas

Característica:

  • Anchura 42 mm
  • Longitud 78 mm
  • Soporte SLM
  • PU 5 uds