Lame de scie E-Cut Long-Life

Réf.: 63502203230
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 63502203230
EAN / GTIN 4014586387437
Réf. fabricant 63502203230
Article hors catalogue L00010 2456
Fabricant/personne responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Description

Description:

  • Lame de scie E-Cut Long-Life
  • bimétal avec denture bois biseautée pour tous les matériaux en bois, en placoplâtre et en plastique. Excellente durée de vie, qualité de coupe élevée et bonne progression de travail. Extrêmement robuste, insensible également aux clous se trouvant dans le bois (jusqu'à env. Ø 4 mm), à la maçonnerie, etc
  • Forme longue et large pour une grande profondeur de pénétration et un travail efficace. Cannelure pour une vitesse de coupe optimale et une bonne évacuation des copeaux

Caractéristique(s):

  • Largeur 42 mm
  • Longueur 78 mm
  • Logement SLM
  • lot de 5