{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał | Chromowa stal stopowa | |
| Opakowanie | walizka | |
| Liczba elementów | 19 szt. | |
| Człon | Do śrub z łbem 6-kątnym; Do śrub z 12-kątem | |
| Norma | DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124 | |
| Oznaczenie producenta | Steckschlüssel-Sortiment QuickRelease 3/8 Zoll-Vierkant 19-teilig | |
| Liczba narzędzi | 19 | |
| Rozmiar napędu, Stempel czworokątny | 3/8 cala | |
| Cechy szczególne, Do śrub z 12-kątem | Quick Release | |
| Rodzaj produktu | Klucz nasadowy | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana | |
| Zestaw | tak | |
| Napęd | Stempel czworokątny | |
| Zawartość | Zestaw / asortyment |
| Numer artykułu | 633991 | |
| EAN / GTIN | 4018754260683 | |
| Numer producenta | 96021180 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |