Przetyczka, 3/8 cala QuickRelease, długość całkowita: 165mm

Nr art.: 635750 165
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
45 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał Stal chromowo-wanadowa
Uchwyt narzędzia bitowego 3/8 cala
Długość L 165 mm
Powierzchnia chromowany
Możliwość użycia do Narzędzie do bitów
Rodzaj produktu uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 635750 165
EAN / GTIN 4018754151004
Numer producenta 12071000
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Wykonanie:

Z przesuwanym czopem.
dzięki blokadzie Quick-Release uzyskuje się zabezpieczenie przeciw
niepożądanemu poluzowaniu i zagubieniu się nasadki lub końcówki.

Norma:

DIN 3122-A 10.
Czop 4-kątny wg DIN 3120 A 10 z zatrzaskiem kulkowym, do gniazd 4-kątnych wg DIN 3120 C 10 z rowkami.

Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana niełuszcząco na podłożu niklu.

Pasuje do:

Nasadki do narzędzi ręcznych.