{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material | Oţel aliat cu crom | |
| Ambalaj | Cutie din plastic | |
| Număr de piese | 19 buc. | |
| Portanţă | Pentru șuruburi hexagonale externe; Pentru șuruburi dublu hexagonale externe | |
| Standard | DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124 | |
| Denumirea producătorului | Steckschlüssel-Sortiment QuickRelease 3/8 Zoll-Vierkant 19-teilig | |
| Număr de unelte | 19 | |
| Dimensiuni motor, Locaş pătrat | 3/8 inch | |
| Particularitate, Pentru șuruburi dublu hexagonale externe | Quick Release | |
| Tip produs | Chei tubulare | |
| Suprafaţă | cromat | |
| Set/ garnitură | da | |
| Acţionare | Locaş pătrat | |
| Cuprins | Set / sortiment |
| Cod articol | 633991 | |
| EAN / GTIN | 4018754260683 | |
| Număr producător | 96021180 | |
| Producător/responsabil | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |