{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Oznaka proizvajalca | Steckschlüssel-Sortiment QuickRelease 3/8 Zoll-Vierkant 19-teilig | |
| Embalaža | Plastični kovček | |
| Število vsebovanih delov | 19 kos | |
| Višina | 57 mm | |
| Širina | 134 mm | |
| Dolžina | 322 mm | |
| Vrsta shranjevanja | vložek iz trde pene | |
| Pena, predhodno lasersko izrezana | da | |
| Napajanje | brez napetostnega napajanja | |
| Skupna masa | 1,738 kg | |
| Mobilnost | ++ | |
| Vrsta izdelka | garnitura orodja |
| Številka izdelka | 633991 | |
| EAN/GTIN | 4018754260683 | |
| Številka proizvajalca | 96021180 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |