Dugókulcs készlet QuickRelease, 3/8 col négyszög 19 darabos

Cikkszám: 633991
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár beállítása 19 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Csatlakozó négyszög: 3/8
  • 12-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány: 8-22

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Tartalom (db) 19
Csatlakozó négyszög 3/8 coll
12-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány 8-22 mm
Hossz 322 mm
Szélesség 134 mm
Magasság 57 mm
Profil 12-szög dugókulcs
Kulcsnyílás méret Metrikus
QuickRelease-zel igen
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 633991
EAN / GTIN 4018754260683
Gyártó száma 96021180
Gyártó/felelős személy STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Leírás

Kivitel:

Hajtó- / toldószárak DIN 3122 / 3123 szerint; dugókulcs fejek DIN 3124 szerint. Belső- / külső négyszögek DIN 3120 szerint.
QuickRelease készlet törésálló ABS-műanyag dobozban, habbetéttel. A kerepes hajtószár, a toldószár, a kardáncsukló és a dugókulcs fej végig fixen egymáshoz kapcsolódó egységet alkotnak. Ez a biztos kötés gyorsan és egyszerűen, gombnyomásra oldható.

Felhasználás:

Külső hatlapú csavarokhoz / anyákhoz M5 − M14 menettel.

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, krómozott.

Tartalom:

Dugókulcs fejek, 12-szög: 14 db 637000 sz.
8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 méret
T-hajtószár QR: 1 db 635750 sz.
Hosszabbítók QR: 2 db 635645 sz. 75; 240 méret
Kardáncsukló QR: 1 db 636250 sz.
Racsnis hajtószár QR: 1 db 635155 sz.
Tárolás: ABS műanyag doboz

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek