Uchwyt wkrętakowy, 1/4 cala Grzechotki przełączalne

Nr art.: 632980
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
27 sztuk w magazynie
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
Materiał z tworzywa sztucznego
Uchwyt narzędzia bitowego 1/4 cala
Długość L 158 mm
Norma DIN 3120
Kolor Czerwony; Czarny
Możliwość użycia do Narzędzie do bitów
Rodzaj produktu uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 632980
EAN / GTIN 7610733233182
Numer producenta PB 8517.R

Opis

Wykonanie:

przełączalne na pracę w lewo i w prawo, z położeniem środkowym (grzechotka zablokowana). 24 zęby, luz 15°.
Odpowiedni dobór materiałów i specjalna technologia kucia gwarantują optymalne funkcjonowanie i dużą trwałość.

Norma:

Solidna grzechotka z pełnej stali o krótkim, smukłym kształcie. Wyjątkowo nadaje się do stosowania o niewielkiej ilości miejsca. Z ergonomicznym oparciem palców na końcu chwytu. Wygięcie 15°.

Pasuje do:

Nasadki do narzędzi ręcznych.