Hylsskruvmejsel, 1/4″ omkopplingsbar spärrfunktion

Article no.: 632980
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
49 styck i lager
  • fyrkantsfäste: 1/4

Produktinformasjon

Technical Data

fyrkantsfäste 1/4 tum
totallängd 158 mm
Produktslag hylsnyckel

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 632980
EAN / GTIN 7610733233182
Manufacturer number 8517.R

Beskrivelse

Utförande:

Materialval och speciell smidesmetod garanterar optimal funktion och lång livslängd.
Omkopplingsbart för vänster- och högergång med integrerat mittläge (blockerad spärrfunktion). 24 kuggar 15° omtagsvinkel.

Norm:

Robust spärrnyckel i kort, slank form. Särskilt lämpad för trånga utrymmen. Med ergonomiskt fingerstöd i handtagets ände. Vinklade 15°.

Passar till:

Hylsor för manuellt bruk.