Ručka za nasadne ključeve, 1/4 cola Preklopna čegrtaljka

Artikl br.: 632980
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
49 dijelovi na zalihi
  • Izlazni Četverokut: 1/4

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Izlazni Četverokut 1/4 col
ukupna duljina 158 mm
Vrsta proizvoda Nasadni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 632980
EAN / GTIN 7610733233182
Broj proizvođača 8517.R

Opis

Izvedba:

Odabir materijala i specijalni postupak kovanja jamče optimalnu funkciju i dugi vijek trajanja.
Prespojivo za desni i lijevi hod s ugrađenim srednjim položajem (račna blokirana).
24 zubaca, 15° kut zaostajanja.

Standard:

Čvrsta račna od punog čelika, u kratkoj, tankoj izvedbi. Posebno pogodna za uporabu u uskim prostorima. S ergonomski oblikovanom drškom. Zakrivljena za 15°.

Odgovara:

Ručna primjena.