Įstatoma rankena, 1/4 colio Perjungiama terkšlė

Prekės Nr.: 632980
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Medžiaga Iš plastiko
Antgalių įrankis laikliklis 1/4 colio
Ilgis L 158 mm
Standartas DIN 3120
Spalva raudona; juoda
Tinka Įrankis su antgaliu
Produkto rūšis rankena

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 632980
EAN / GTIN 7610733233182
Gamintojo numeris PB 8517.R

Aprašymas

Modelis:

Perjungiama į dešininę ar kairinę eigą, integruota vidurinė padėtis (terkšlė blokuojama). 24 dantys, 15° suveikimo kampas.
Pasirinkta medžiaga ir specialus kaldinimo būdas garantuoja optimalų veikimą ir ilgą eksploatavimo trukmę.

Standartas:

Tvirta plieninė terkšlė, trumpa, siaura. Ypač tinka naudoti siaurose vietose. Su ergonomiška pirštų atrama rankenos gale. Galai lenkti 15° kampu.

Tinka:

Rankinės pavaros galvutės.