Nástavec s rukojetí, 1/4 palce přepínatelná ráčna

Artiklové číslo: 632980
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
26 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál plast
Upínač bitového nástroje 1/4 palce
Délka L 158 mm
Norma DIN 3120
Barva červená; Černá
Vhodné pro Bitový nástroj
Druh produktu rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 632980
EAN / GTIN 7610733233182
Číslo výrobce PB 8517.R

Popis

Provedení:

Přepínání pro pravý a levý chod s integrovanou středovou polohou (zablokovaná ráčna). 24 zubů, úhel uchopení 15°.
Výběr materiálu a speciální postupy kování zaručují optimální funkci a dlouhou životnost.

Norma:

Robustní celoocelová ráčna s krátkým, štíhlým tvarem. Zejména vhodná k použití v zúžených pracovních místech. S ergonomickou opěrou prstů na konci rukojeti. Zalomená v úhlu 15°.

Vhodné pro:

Ručně ovládané hlavice.