Wall anchor with full thermal insulation, galvanised, adjustment range 375–500 mm Vollwärmeschutz

Nr art.: 63269
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Numer artykułu 63269
EAN / GTIN 4031405632691
Numer producenta 063269
Numer L L90240 101400
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Regulowany wspornik ścienny

Cecha szcz.:

  • Materiał: stal ocynkowana
  • Wymagany montaż: Do montażu za pomocą narzędzi
  • Zakres regulacji: 125 mm
  • Odległość od ściany maks.: 500 mm
  • Odległość od ściany min.: 375 mm
  • Uchwyt ścienny: Pojedynczy