Staffa a muro con morsetto, regolabile 375-500mm, acciaio galvanizzato

Codice art.: 63269
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Codice articolo 63269
EAN / GTIN 4031405632691
Codice del produttore 063269
Numero-L L90240 101400
Produttore/persona responsabile MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

  • Staffa a parete regolabile

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio zincato
  • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo
  • Gamma di regolazione: 125 mm
  • Distanza massima parete: 500 mm
  • Distanza minima parete: 375 mm
  • Montaggio a parete: Singoli