Muurbeugel w. klem, verstelbaar 375-500mm, gegalvaniseerd staal

Artikelnummer: 63269
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Onbekend
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
Producttype Accessoires voor ladders

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 63269
Kopiëren
EAN/GTIN 4031405632691
Kopiëren
Nummer fabrikant 063269
Kopiëren
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Muursteun instelbaar

Kenmerk:

  • Materiaal: Verzinkt staal
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap
  • Afstelbereik: 125 mm
  • Max. Wandafstand: 500 mm
  • Min. Wandafstand: 375 mm
  • Wandmontage: Individueel

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Uw contactpersoon

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen